CAT50 ER40 X8″ Mandrini di serraggio ER DIN 6499 con steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: 4501558
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4501558
EAN / GTIN 7291075155396
Codice del produttore 4501558
Numero-L L24120 1395

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 2.48″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER40 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 8″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 1.025″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.12″
  • Connection Size (CSI): ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 8″
  • Shank Size (SS): 50

Download & documenti

Prodotti correlati