SET ER20 SPR 5 EM Set di pinze ER DIN6499; tolleranze standard.

Codice art.: 4500678
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4500678
EAN / GTIN 7291075142044
Codice del produttore 4500678

Descrizione

Descrizione:

Kit Pinze, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 12 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 4 mm, Gama diametro 4,6,8,10,12 mm, Gamma Diametri 4,6,8,10,12 mm, Shank Size (SS) ER20

Proprietà:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 12 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 4 mm
  • Gama diametro 4,6,8,10,12 mm
  • Shank Size (SS): ER20