GTI CAT50 ER32 Maschiatori ER DIN 6499 con codoli conici Caterpillar

Codice art.: 4500071
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4500071
EAN / GTIN 7291075155600
Codice del produttore 4500071
Numero-L L24120 934

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.969″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 4.543″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.969″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.543″
  • Shank Size (SS): 50

Download & documenti

Prodotti correlati