844 AS / set composto da: pistola di misurazione in un set di 50-100mm

Codice art.: 4487763
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
Codice articolo 4487763
EAN / GTIN 4059192021641
Codice del produttore 4487763
Numero-L L40080 1431
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonde da 12 mm per misurazioni fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
  • Indicazione del valore misurato sempre leggibile in modo ottimale quando si utilizza un comparatore elettronico con display ruotabile

Descrizione:

Pistola di misura autocentrante in set Micromar 844 AS
  • Campo di misura standard di fabbrica: 50 - 100 mm
Consegna: Manuale di istruzioni, comparatore digitale 1086 R, anelli di regolazione, chiave per la sostituzione delle teste di misura (da 30 mm), valigetta

Proprietà:

  • Interfaccia dati: USB A
  • Campo di misura: 2 - 4″
  • Incremento cifre mm/pollici: 0.0005 / .00002″
  • Osservazioni Limite di errore: Con contatto completo delle sonde di misura; Non tiene conto del trasduttore;
  • Altezza cifre: 11 mm
  • Limite di errore_µm: 5 µm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati