844 A pistola di misura per diametro interno 60-70 mm

Codice art.: 4487711
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
Codice articolo 4487711
EAN / GTIN 4059192021566
Codice del produttore 4487711
Numero-L L40080 1457
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonde da 12 mm per misurazioni fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
  • Indicazione del valore misurato sempre leggibile in modo ottimale quando si utilizza un comparatore elettronico con display ruotabile

Descrizione:

Pistola di misura interna autocentrante Micromar 844 A
  • Campo di misura standard di fabbrica: 60 - 70 mm
Consegna: senza unità di visualizzazione, unità di base 844 Ag, testa di misura 44 Ak, istruzioni per l'uso, valigetta

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di misura: 2.35 - 2.75″
  • Osservazioni Limite di errore: Con contatto completo delle sonde di misura; Non tiene conto del trasduttore;
  • Profondità di misura con prolunga: 229 mm
  • Dimensione d in mm: 79 mm
  • Profondità di misura: 79 mm
  • Dimensione b in mm: 18 mm
  • Dimensione c in mm: 5 mm
  • Limite di errore_µm: 4 µm

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati