• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

844 DR-M Plug Gage >110-120 mm extended range, M10 x 1

Codice art.: 4484491
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Calibro a tampone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4484491
EAN / GTIN 4059192070144
Codice del produttore 4484491
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

844 DR-M Tassellatore
Dimensione nominale: > 110-120
Campo di misura in mm: 0,6
Filettatura di connessione g: M10x1
Esecuzione: Per fori passanti, con campo di misura esteso
Materiale superficie di misura: Carburo