VITE Boy (mm)

Codice art.: 44800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 44800
EAN / GTIN 4020772044800
Codice del produttore 44800
Numero-L L30090 495
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

VITE-boy (mm), lame: CROMO-VANADIO, temprato e nichelato.
Cassettiera: acciaio, termoverniciata.

Proprietà:

  • Dimensione: M8
  • L x P x a: 95 x 28 x 25
  • peso: 180 g
  • ISO 2936: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
  • DIN ISO 8764: 1
  • simile a DIN5264: 1x7 mm
  • DIN 659: 7, 8, 10, 13 mm