Passante di montaggio 315 x 30 x 14 mm

Codice art.: 448 008 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 448 008 0
EAN / GTIN 4049002008139
Codice del produttore 448 008 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per lavori di montaggio e allineamento nella costruzione di ponti e strutture in acciaio
  • Acciaio speciale per utensili, temprato, lucidato
  • Cono levigato
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • verniciato a immersione color oro

Proprietà:

  • Peso: 1230 g
  • Lunghezza: 315 mm
  • Esecuzione: lucidato
  • Colore: oro
  • Diametro: 30 mm
  • Diametro della punta: 14 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello