Passante di montaggio 200 x 20 x 9 mm

Codice art.: 448 004 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 448 004 0
EAN / GTIN 4049002008092
Codice del produttore 448 004 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per lavori di montaggio e allineamento nella costruzione di ponti e strutture in acciaio
  • Acciaio speciale per utensili, temprato, lucidato
  • Cono levigato
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • verniciato a immersione color oro

Proprietà:

  • Peso: 330 g
  • Lunghezza: 200 mm
  • Esecuzione: lucidato
  • Colore: oro
  • Diametro: 20 mm
  • Diametro della punta: 9 mm