• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Coppia di prismi doppi con staffa, Lunghezza × larghezza: 100X96mm

Codice art.: 447050 100X96
Sconto
580,76 €
Imposta il prezzo 2 Articolo (185,00 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 7 mm - 70 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 100 mm
Larghezza 96 mm
Altezza 75 mm
Peso per singolo prisma 3,55 kg
Tipo di prodotto prisma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 447050 100X96
EAN / GTIN 4029713291877
Codice del produttore 447050 100X96
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale temprato con due prismi a 90°. Superfici laterali, frontali e di appoggio rettificate con grande precisione angolare rispetto ai prismi. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,004 mm.

Vantaggi:

Utilizzabile anche in orizzontale.