Scomparti utensili inferiori per valigetta portautensili XXL III 35 mm ()

Codice art.: 44565
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
Tipo di prodotto Pannello portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44565
EAN / GTIN 4010995445652
Codice del produttore 44565
Numero-L L60070 4657
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per riporre gli utensili in modo ordinato e sicuro.
  • Scomparti utensili di ricambio per area inferiore della valigetta portautensili XXL III di Wiha. Contiene 2 pezzi.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • larghi (mm): 375
  • altezza (mm): 511
  • Lunghezza totale (mm): 35