Truschino per il controllo di altezze e tracciature dotato di tastatore con segnalatore acustico, Altezza tracciatura: 600mm

Codice art.: 445222 600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 79,00 € /pz.
  • 98,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tracciatura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Altezza tracciatura 600 mm
Risoluzione 0,005 mm
Limite di errore 0,04 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Durata batterie circa 3.500 h
Metrologia digitale
Lunghezza della superficie base 180 mm
Larghezza della superficie base 120 mm
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445222 600
EAN / GTIN 2050001062307

Descrizione

Esecuzione:

Lettura diretta su ampio display digitale. Funzionamento a batteria con consumo ridotto.
Pulsante di mantenimento del valore
− Premendo questo pulsante è possibile memorizzare il valore misurato. Principali elementi temprati. Elevata stabilità grazie alle due colonne temprate con fianchi profilati nella parte interna (dim. 1000 con 3 colonne).
2 valori di Preset consentono di memorizzare riferimenti (per es. piano di granito e pezzo).
Punta a tracciare con riporto in metallo duro. Base robusta con superficie di appoggio temprata e lappata. Manovella per regolazione rapida e pomello per regolazione micrometrica posta sul lato posteriore del display.
Compreso tastatore con segnalatore acustico. Particolarmente adatto per misure assolute, comparative e incrementali.

Uso:

Al contatto con la superficie di misura, il tastatore emette un segnale acustico. Il valore misurato viene bloccato anche se lo strumento continua il movimento (corsa libera 2 mm). Il ⌀ della testina tastatrice viene compensato automaticamente.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 copertura di protezione, 1 punta a tracciare in HM n. art. 445230, 1 tastatore con segnalatore acustico.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 445180 per comparatori e comparatori a leva, centratori n. art. 445250, goniometro n. art. 453500, supporto n. art. 453520 e cavo per la trasmissione dati n. art. 497080.