Giacca donna Multinorm Shell High Vis Yellow/Navy Blue XS

Codice art.: 444915323389XS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 444915323389XS
EAN / GTIN 7330509890394
Codice del produttore 444915323389XS
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Giacca shell sottile e molto flessibile, con vestibilità femminile, in materiale ignifugo. Questa giacca shell antivento e impermeabile con cuciture nastrate, in poliestere e senza metalli, è un prodotto molto ricercato. La giacca è dotata di trasferimenti riflettenti morbidi e flessibili, ha una buona traspirabilità e colori scuri nelle aree a rischio di sporco. Il giubbotto è dotato di passanti sul petto a cui possono essere agganciati dispositivi tecnici come microfoni, rilevatori di gas o analizzatori di ossigeno. Il cappuccio leggermente più alto e regolabile può essere regolato in modo da adattarsi al casco senza limitare il campo visivo. La giacca shell è dotata di una tasca sul petto con porta carte d’identità, una tasca Napoleone con spazio per un piccolo tablet, due tasche sul ventre con cerniera e un porta carte d’identità in una delle tasche. Disponibile anche come modello da uomo 4088. Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2. ATPV: 21 cal/cm², ELIM: 19 cal/cm².