Giacca Softshell Multinorm da donna High Vis Yellow/Navy Blue S

Codice art.: 444815603389S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 444815603389S
EAN / GTIN 7330509889305
Codice del produttore 444815603389S
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Giacca softshell priva di metalli e poliestere, con vestibilità femminile e in High Vis, che è intrinsecamente ignifuga. La giacca antivento e idrorepellente è realizzata con un materiale softshell oleorepellente, antisporco e idrorepellente e ha un’eccellente traspirabilità. Inoltre, presenta una schiena allungata, maniche preformate e polsini all’estremità delle maniche, che migliorano ulteriormente il già eccellente comfort di vestibilità. La giacca è dotata di tasche funzionali e di due passanti per il gas per il fissaggio di rilevatori di gas e analizzatori di ossigeno. Questo rende la giacca softshell particolarmente utile per lavorare in ambienti petrolchimici o nell’industria del petrolio e del gas, ad esempio. È certificato secondo: EN 1149-5. EN 13034. EN ISO 20471. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.