• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

RM-SET11.000H6B-B-C16S Alesatori a lama singola, per fori ciechi

Codice art.: 4445274
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4445274
EAN / GTIN 7291075222814
Codice del produttore 4445274
Numero-L L24220 102

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 11 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 2.0, Overall Length (OAL) 123.5 mm, Lunghezza utile (LU) 75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 11 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 2.0
  • Overall Length (OAL) 123.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 75 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti