RM-SET19.000H6T-B-C20S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: 4445257
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4445257
EAN / GTIN 7291075222647
Codice del produttore 4445257
Numero-L L24220 85

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 19 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Overall Length (OAL) 165 mm, Lunghezza utile (LU) 110 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Overall Length (OAL) 165 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 110 mm

Download & documenti

Prodotti correlati