RM-SET12.000H6T-B-C16S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: 4445250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4445250
EAN / GTIN 7291075222579
Codice del produttore 4445250
Numero-L L24220 78

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 3.0, Overall Length (OAL) 135 mm, Lunghezza utile (LU) 85 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 3.0
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 85 mm

Download & documenti

Prodotti correlati