RM-SET8.000H6T-B-C16S Alesatori a lama singola, per fori passanti

Codice art.: 4445246
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4445246
EAN / GTIN 7291075222531
Codice del produttore 4445246
Numero-L L24220 74

Descrizione

Descrizione:

Alesatori Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 1.0, Overall Length (OAL) 123.5 mm, Lunghezza utile (LU) 75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 1.0
  • Overall Length (OAL) 123.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 75 mm

Download & documenti

Prodotti correlati