814 C-G Digimar Height Gage 0-300 mm with Granite Table

Codice art.: 4426582
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4426582
EAN / GTIN 4059192073978
Codice del produttore 4426582
Numero-L L40080 111563
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Altimetro e truschino Digimar 814 C-G
Campo di misura: 0 - 300 mm
Risoluzione in mm: 0,001 mm, 0,01 mm
Risoluzione in inch: 0,00005 inch, 0,0005 inch
Limite di errore_µm: 15 µm
Interfaccia dati: USB
La fornitura comprende: Stylus 814 km, Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni