Braccio articolato 3D, Modello: 600

Codice art.: 442114 600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza braccio articolato L1 287 mm
Lunghezza braccio articolato L2 223 mm
⌀ Filettatura esterna, inferiore M10x1,25
⌀ Filettatura interna, superiore M6
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442114 600
EAN / GTIN 4045197713179
Codice del produttore 442114 600
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Bracci meccanici articolati 3-D con bloccaggio centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice.

Download & documenti

Prodotti correlati