Descrizione:
Il MODELLO PREMIUM 1F80 disco è stato sviluppato appositamente per la ghisa ed è particolarmente adatto per attività di smerigliatura impegnative in aree difficili da raggiungere. Questo disco ad alte prestazioni vi supporta in un’ampia gamma di attività, come l’applicazione di scanalature e intagli, la sbavatura di ingranaggi, la sgrossatura di superfici curve in cavità e la manutenzione di pale di turbine. Questo utensile padroneggia perfettamente anche la lavorazione dei cordoni di saldatura. Per diametri superiori a 80 mm, si consiglia l’uso di una copertura protettiva.
Proprietà:
- Forma: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
- Grandezza della grana: 24
- Vs /max: 80 m/s..
- Materiali adatti: Ghisa
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA 24 P- BFX /80
- Dimensione (diametro × profondità × altezza): 150 x 25 x 25 mm
- Diametro: 150 mm
- Spessore: 25 mm
- Foro: 25 mm
- Un utensile per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Sistema di legatura a base di ghisa con il massimo livello di aggressività e durata
Uso:
- Per lavori impegnativi in punti difficili da raggiungere su ghisa
- In particolare per l’applicazione di scanalature e tacche, per il sbavare degli ingranaggi, per la manutenzione delle pale delle turbine, per la sgrossatura di superfici curve in cavità e per la lavorazione dei cordoni di saldatura
Raccomandazioni:
- Utilizzo di una copertura protettiva per diametri superiori a 80 mm
Particolarità:
- Massima aggressività
- Lunga durata
- I migliori risultati sulla ghisa