815 Stativo di misura GN con base triangolare attacco 500 mm. 3/8″

Codice art.: 4413051
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Supporto di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4413051
EAN / GTIN 4059192016579
Codice del produttore 4413051
Numero-L L40080 2149
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Basamento robusto per un'elevata stabilità e robustezza
  • Piedi con corrimano di facile presa
  • Supporto statico grazie a tre superfici di appoggio
  • Pilastro e braccio di supporto in acciaio inox
  • Caratteristiche acciaio
  • Regolazione fine sul braccio di estensione
  • Indicatore orientabile di ± 90°
  • Facile movimento senza vibrazioni
  • Lato anteriore rettificato come fermo per la guida lungo bordi e righelli

Descrizione:

Supporto di misura con base triangolare MarStand 815 GN
  • Altezza totale 500 mm
  • Sbraccio (max.) 200 mm
  • Foro di presa: .375″

Proprietà:

  • Applicazione: Per l'uso su piastre di misura e controllo
  • Superficie di base: 190 x 180 mm
  • Foro di montaggio: .375″
  • Dimensione a in mm: 500 mm
  • Altezza totale: 500 mm
  • Dimensione b in mm: 200 mm
  • Sporgenza (max.): 200 mm
  • Dimensione c in mm: 25 mm
  • Diametro della colonna c: 25 mm
  • Dimensione d in mm: 18 mm
  • Diametro della colonna d: 18 mm
  • Peso del prodotto: 9.00 kg
  • Campo di regolazione fine mm: 2 mm