Descrizione:
La mola 1F80 DI ALTA QUALITÀ è particolarmente adatta per le attività di smerigliatura impegnative in aree difficili da raggiungere su tutti i metalli non ferrosi. Questo disco da sgrossatura ad alte prestazioni supporta l'utente in un'ampia gamma di attività, come l'applicazione di scanalature e tacche, la sbavatura di ingranaggi, la sgrossatura di superfici curve nelle cavità e la manutenzione delle pale della turbina. Grazie al legame appositamente sviluppato, il disco non viene lubrificato, il che ne aumenta drasticamente la durata e il massimo livello di aggressività può essere raggiunto anche a bassa pressione di contatto. Se il diametro è superiore a 80 mm, si consiglia di utilizzare una copertura protettiva.
Proprietà:
- Forma: FIBERSTOFFER SCHNEEDING 1F80 GER.
- Grana: 36
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 36 N- BFX /80
- Dimensioni (P x P x a): 50 x 10 x 10 mm
- Diametro: 50 mm
- Spessore: 10 mm
- Foratura: 10 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Nessun ingrassaggio del disco grazie al legame appositamente sviluppato - questo lo mantiene aggressivo e ha una maggiore durata
- Anche a una pressione di contatto molto bassa, il disco raggiunge un livello molto elevato di aggressività
Uso:
- Per applicazioni impegnative in punti difficili da raggiungere su metalli non ferrosi come alluminio, bronzo alluminio, leghe di alluminio, rame, bronzo, Ottone, nichel-argento e Titan
- In particolare per l'applicazione di scanalature e tacche, per sbavature di ingranaggi, per la manutenzione delle pale della turbina e per la sgrossatura di superfici curve nelle cavità
Raccomandazioni:
- Utilizzare un cappuccio di protezione con un diametro superiore a 80 mm
Caratteristiche:
- Lunga vita
- Massima aggressività
- Non lubrificare la rondella