Supporto magnetico per comparatore con microregolazione sull’asta, Modello: 120SF

Codice art.: 441150 120SF
Sconto
145,08 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
362 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 178 mm
Lunghezza braccio articolato L1 56 mm
Lunghezza braccio articolato L2 51 mm
Filettatura di raccordo sotto M5
Forza di adesione 320 N
Carico massimo 2,7 kg
Lunghezza base magnetica 40 mm
Larghezza base magnetica 30 mm
Altezza base magnetica 35 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 441150 120SF
EAN / GTIN 7290005395116

Descrizione

Esecuzione:

Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.
Portacomparatore universale con microregolazione, per comparatori con steli di ⌀ 8 mm, 6 mm e 3/8 pollici e tastatori con prisma a coda di rondine.

Esecuzione - immagine:

Microregolazione sul portacomparatore

Download & documenti

Prodotti correlati