1/2″ Chiave a bussola (inch) 1.5/16″

Codice art.: 4400A 1.5/16
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4400A 1.5/16
EAN / GTIN 4991644075744
Codice del produttore 4400A 1.5/16
Numero-L L60050 7284
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 47 mm
  • Dimensione D2: 39 mm
  • D1: 44,2 mm
  • Lunghezza: 24 mm
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 1.5/16″
  • Attacco esagonale
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno