Giacca invernale softshell leggera foderata high vis giallo/blu navy L

Codice art.: 440025133389L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 440025133389L
EAN / GTIN 7330509939000
Codice del produttore 440025133389L
Numero-L L00980 125494
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Giacca invernale softshell leggermente foderata, realizzata con un materiale che la rende estremamente morbida, elastica e confortevole. La giacca è bicolore e offre una visibilità e una sicurezza ottimali quando è più necessario. Il design di questa giacca High Vis offre sia la sensazione di leggerezza ed elasticità che la durata di un buon abbigliamento da lavoro. Il materiale è impermeabile e antivento e ha un’eccellente traspirabilità. Una pattina sopra la zip aumenta l’impermeabilità al vento e la giacca è dotata di un cappuccio staccabile. Disponibile anche nel taglio femminile 4401.