CHIAVI COMBINATE 440

Codice art.: 440.27
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440.27
EAN / GTIN 3148517681415
Codice del produttore 440.27
Numero-L L60130 889
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Alte prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per rispettare gli standard dell'aviazione
  • Testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso nell'avvitamento in serie o a filo
  • Profilo OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Forcella smussata a 15°
  • La geometria ottimizzata della maniglia a forcella migliora l'accesso
  • Cromata, finitura satinata.

Proprietà:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 58.0
  • B1 [mm]: 39.2
  • C1 [mm]: 15.6
  • E [mm]: 8.9
  • E1 [mm]: 15.6
  • E2 [mm]: 10.4
  • L [mm]: 295
  • [g]: 375