Anello-Maulschluessel 440 14 mm, SB-verp.

Codice art.: 440.14PB
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440.14PB
EAN / GTIN 3148515659744
Codice del produttore 440.14PB
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi standard per tutte le applicazioni comuni
  • Elevate prestazioni meccaniche combinate con dimensioni ridotte per la conformità agli standard aeronautici
  • testa ad anello smussata a 15° per un migliore accesso per collegamenti a vite standard o viti a filo
  • Profilo OGV® per una maggiore potenza
  • Serraggio delicato dei dadi
  • Bocca smussata di 15°
  • La geometria ottimizzata per la cucitura a muso migliora l'accessibilità
  • cromato
  • finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 31,0
  • B1 [mm]: 21,1
  • C1 [mm]: 9,5
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 9,5
  • E2 [mm]: 6,4
  • L [mm]: 180
  • Gewicht in gram: 85