CHIAVI A FORCHETTA

Codice art.: 44.18X19
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44.18X19
EAN / GTIN 3148511024232
Codice del produttore 44.18X19
Numero-L L60130 1043
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Esempi di applicazione: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
  • Teste delle chiavi smussate a 15°
  • Cromate, satinate.

Proprietà:

  • A [mm]: 18x19
  • L x B1 [mm]: 39.0 x 42.0
  • E [mm]: 7.3
  • L [mm]: 220
  • [g]: 173