{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                     
                                 
 
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 20 mm - 40 mm | |
| Risoluzione (commutabile) | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Limite di errore | 0,03 mm | |
| Ripetibilità angolare | 0,01 mm | |
| Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Bluetooth®; Interfaccia Digimatic | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
| ⌀ Sfera di contatto in HM | 1 mm | |
| Larghezza scanalatura minima | 1,2 mm | |
| Profondità scanalatura massima | 7 mm | |
| Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 85 mm | |
| Forza di misura | 1,1 N - 1,6 N | |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
| Metrologia | digitale | |
| Tipo di prodotto | Comparatori per interni. | 
| Codice articolo | 438965 20-40 | |
| EAN / GTIN | 2050002040946 | |
| Codice del produttore | L220 | |
| Produttore/persona responsabile | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |