{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 0 mm - 20 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Limite di errore | 0,03 mm | |
| Grado di protezione IP | IP 65 | |
| ⌀ Sfera di contatto in HM | 1,5 mm | |
| Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) | 80 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| ⌀ Quadrante dell’indicatore | 65 mm | |
| Tipo di prodotto | Comparatori per esterni | 
| Codice articolo | 438555 0-20 | |
| EAN / GTIN | 2050002043435 | |
| Codice del produttore | D220 | |
| Produttore/persona responsabile | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |