Giravite di precisione PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm ()

Codice art.: 43677
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43677
EAN / GTIN 4010995436773
Codice del produttore 43677
Numero-L L60070 4076
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
  • Migliore maneggevolezza: La calotta girevole particolarmente lunga consente una guida ottimale.
  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
  • Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
  • Impiego: Ideale per lavori di precisione e delicati su componenti a rischio di elettrizzazione.
  • La problematica quando si lavora sui componenti elettronici è che essi possono essere danneggiati anche con la minima tensione. I giravite di precisione PicoFinish® ESD antistatici consentono di risolvere agevolmente questo problema. Grazie alle loro impugnature lunghe e slanciate e alla zona di rotazione rapida, i giravite di precisione sono ideali per lavorare con precisione e delicatezza su pezzi sensibili. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. La rotazione rapida effettuata con delicatezza viene favorita dalla scorrevole calotta girevole. I simboli di giravite applicati sulla calotta girevole facilitano inoltre la scelta del giravite con il profilo giusto per il lavoro da svolgere. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. I giravite di precisione ESD sono prodotti conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantiscono la massima protezione dei componenti elettronici. I giravite hanno una resistenza superficiale di 106 - 109 ohm.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • Phillips 1: PH0
  • Diametro lama circolare (mm): 3
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 18
  • Lunghezza totale (mm): 150
  • Lunghezza lama visibile (mm): 50
  • con batteria / batteria ricaricabile: No