Comparatore digitale a leva, lunghezza asta tastatrice 41,24 mm, Campo di misura per direzione / ⌀ cassa: 2,2/45mm

Codice art.: 436506 2,2/45
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura per direzione / ⌀ cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione 0,001 mm
Risoluzione mm/pollici
Errore ammesso fe 10 µm
Errore di inversione valore misurato fu 5 µm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB
Movimento tastatore 2×110 grado
Forza di misura 0,06 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436506 2,2/45
EAN / GTIN 4059192074081
Codice del produttore 4306140
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale a leva con display a lettura 1/1000 combinata analogica e digitale.
Modo di misura: normale / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilità di inserire un fattore di correzione.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, codolo di serraggio di ⌀ 8 mm, chiave per punta tastatrice, punta tastatrice in HM di ⌀ 2 mm.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498951. Per punta tastatrice di ricambio vedi n. art. 436210; 436240.