{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 2270 | |
| Intervallo di misurazione per direzione | 0,4 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| ⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
| Movimento tastatore | 2×110 grado | |
| Forza di misura | 0,15 N | |
| ⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
| Metrologia | analogico | |
| ⌀ Alloggiamento | 29 mm | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
| Codice articolo | 436301 0,4/29 | |
| EAN / GTIN | 4059192013332 | |
| Codice del produttore | 4305200 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |