Comparatore a leva P-Line, lunghezza del braccio tastatore 36 mm, Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa: 3/40mm

Codice art.: 436230 3/40
Sconto
507,78 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 30 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione per direzione 1,5 mm
Risoluzione 0,01 mm
Errore ammesso fe 20 µm
Errore ammesso totale ftotale 26 µm
Errore di inversione valore misurato fu 7 µm
⌀ Sfera di misura 2 mm
Movimento tastatore 2×90 grado
Lunghezza tastatore 32,26 mm
Forza di misura 0,2 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 40 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436230 3/40
EAN / GTIN 7630041152364
Codice del produttore 01810403

Descrizione

Esecuzione:

Comparatori a leva con asta tastatrice lunga. Lettura 1/100.
Grande campo di misura da 3 mm. Stessa direzione della lancetta (senso orario) in entrambe le direzioni di misurazione.
Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436511, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punte tastatrici di ricambio con sfera in HM o rubino facilmente ordinabili su www.hoffmann-group.com.

Download & documenti

Prodotti correlati