Cacciavite esagonale disassato 11/32″ L.41mm x 105mm

Codice art.: 43553024
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43553024
EAN / GTIN 4018754332373
Codice del produttore 43553024
Numero-L L60010 8172
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti con esagono incassato.
Caratteristiche:
  • per pollice Viti ad esagono incassato
  • Acciaio legato al cromo, nichelato

Proprietà:

  • L1: 41 mm
  • L2: 105 mm
  • Lunghezza mm (L): 120 mm
  • Esagono di uscita esterno (pollici): 11/32 pollici
  • Profilo di manovra: Esagono
  • Peso: 75 g