Alesametro di alta precisione per interni con comparatore, Intervallo di misurazione: 50-150mm

Codice art.: 435203 50-150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 50 mm - 150 mm
Ripetibilità senza comparatore 0,5 µm
Profondità di misura 150 mm
Numero di punte di contatto 11
Larghezza disco di centraggio 38 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435203 50-150
EAN / GTIN 4946368854908
Codice del produttore 511-713-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumento autocentrante con ponte di appoggio a tre punti. Impugnatura dello strumento e del comparatore in esecuzione cromata opaca. Comparatore con cassa in plastica antiurto. Impugnatura dello strumento isolata. Per impostare il ⌀ del foro sullo strumento vengono utilizzate punte di contatto di diverse lunghezze e anelli riduttori intercambiabili.
Punte di contatto con sfera di contatto in HM.

Uso:

Verifica alesaggi con il controllo della cilindricità e rotondità del ⌀ dei fori.

Fornitura:

Incluso comparatore n. art. 432051 Dim.10/58 con lettura 1/100 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati