• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Comparatore digitale Lettura 0,0001 mm, Campo di misura: 12,5mm

Codice art.: 434655 12,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 25,40 € /pz.
  • 20,40 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 42
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 12,5 mm
Risoluzione 0,0001 mm
Risoluzione 0,00001 pollici
Risoluzione mm / pollici
Altezza cifre 11 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,0018 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 42
Forza di misura 0,65 – 0,90 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 58 mm
Spessore della cassa 35 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2450
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434655 12,5
EAN / GTIN 4059192061678
Codice del produttore 4337697
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale di elevata precisione con visualizzazione molto grande delle cifre (11 mm) e visualizzazione delle tolleranze. Display analogico supplementare a barra con indicazione dei limiti di tolleranza. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.Funzione Absolut: azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento. Fattore regolabile con visualizzazione sul display. Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.
Display orientabile a 280°.

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2450.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.