• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comparatore digitale analogico Lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 25mm

Codice art.: 434621 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 25 mm
Risoluzione commutabile 0,01 / 0,001 mm
Limite di errore 0,003 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
Forza di misura ≤ 1,8 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434621 25
EAN / GTIN 4946368121123
Codice del produttore 543-551D
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Ampio display LCD con visualizzazione digitale e analogica. La posizione zero viene impostata e memorizzata. La velocità di spostamento non influisce sul valore misurato. L’alimentazione di rete ne fa uno strumento adatto alle misurazioni di serie. Cassa robusta; asta tastatrice di alta precisione.

Esecuzione - immagine:

Uscita dati
Azzeramento
in qualsiasi posizione o asta graduata assoluta.
Preset
Commutazione 0,01 / 0,001 mm.
Collegamento
per alimentatore di corrente.
Inversione della direzione di conteggio
Il display passa
da verde a rosso quando viene superata la tolleranza.
On / Off
Commutazione multifunzionale
blocco valore max. o min. e differenza.
Selezione intervallo di misurazione,
punto zero, visualizzazione analogica.

Funzione:

  • Cambio colore display al superamento delle tolleranze.
  • Memoria valore minimo
  • Memoria valore massimo (senza ricerca del punto di inversione).
  • Visualizzazione punto zero, per es. per la misura di tolleranze.
  • Inversione della direzione di conteggio.

Fornitura:

Incluso cavo di alimentazione n. art. 497660, alimentatore 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498430, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati