• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comparatore di piccole dimensioni Lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm

Codice art.: 434030 12,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 12,5 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,02 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C
Forza di misura 0,5 − 0,9 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 44 mm
Spessore della cassa 19 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434030 12,5
EAN / GTIN 7640125687057
Codice del produttore 905.4121.10

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale estremamente compatto (⌀ cassa 44 mm) con sistema di misura induttivo brevettato. Durata batteria > 3500 h. Numerose funzioni: ABS e modalità relativa, PRESET. Con guida a coda di rondine nella parte posteriore.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati Opto RS232 con collegamento seriale a 9 poli e alimentazione di corrente esterna combinata n. art. 498951.

Download & documenti

Prodotti correlati