1087 Ri Dig. Indicator µMaxµm 6,35 mm (.25“) 0,0005 mm w.c.

Codice art.: 4337819KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4337819KAL
EAN / GTIN 4059192073930
Codice del produttore 4337819KAL
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Comparatore digitale µMaxµm III 1087 Ri
Classe di protezione IP: IP 42
Interfaccia dati: Integrated Wireless, USB, Digimatic
Norma interna
Campo di misura in mm: 6,35mm
Risoluzione in mm:
Risoluzione inch:
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone