Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 180 mm, 7″ ()

Codice art.: 43340
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43340
EAN / GTIN 4010995433406
Codice del produttore 43340
Numero-L L60070 101220
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.
  • Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Impiego: Per tagliare cavi e fili teneri e duri. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • Taglio preciso e pulito di fili morbidi e duri
  • DynamicJoint® – Struttura degli snodi unica e innovativa
  • Proteggendo mani e muscoli
  • Operazioni in sicurezza fino a 1.000 V AC
  • Per tagliare per fili e cavi teneri e duri, un tronchese universale non deve mancare nell'equipaggiamento professionale. Il tronchese Professional electric di Wiha si dimostra una robusta pinza polivalente ed è di uso versatile. La cerniera con DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio maggiore del 40%. La precisa pinza con testa semitonda consente inoltre un taglio pulito e corretto. Le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. La superficie della pinza con cromatura di qualità protegge inoltre dalla ruggine e rende la pinza longeva. Il tronchese viene inoltre costruito conformemente alla norma internazionale IEC 60900, per cui è omologato per il lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • A norma IEC 60900.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 2.3
  • Lunghezza totale (mm): 180
  • Lunghezza totale (Pollice): 7″
  • Forza di taglio: 17
  • con batteria / batteria ricaricabile: No