Chiave a doppia mappa SW 14 x 15 mm L.145mm

Codice art.: 43331415
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43331415
EAN / GTIN 4018754254941
Codice del produttore 43331415
Numero-L L60010 5805
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dotato di due diverse dimensioni di chiave per stringere e allentare dadi e bulloni.
  • Le diverse lunghezze del perno di rotazione consentono di variare la leva e di personalizzare i livelli di coppia.
  • Le chiavi a doppia presa hanno due fori per i perni di rotazione.
  • La forma allungata della chiave a doppio tubo funge da pratica impugnatura ed è quindi ideale per l’uso in aree di lavoro strette e con spazio limitato.
  • Robusto e durevole, realizzato in acciaio legato al cromo di alta qualità.
Caratteristiche:
  • metrico, disuguale Larghezza chiavi
  • Esagono
  • Realizzato in tubo d’acciaio di precisione trafilato senza saldatura
  • abbassato su entrambi i lati
  • Acciaio in lega di cromo, superficie rettificata e cromata
  • DIN 896 Modulo B

Proprietà:

  • d1: 21,5 mm
  • d2: 22,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 145 mm
  • Peso: 78 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 14 x 15 mm

Download & documenti

Prodotti correlati