• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PINZA

Codice art.: 433.LMT
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 433.LMT
EAN / GTIN 3148511759981
Codice del produttore 433.LMT
Numero-L L60130 2378
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Commercio fine per lavori di alta precisione

Proprietà:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1.6
  • L [mm]: 135