Cacciavite offset L.36mm x 176mm

Codice art.: 43273027
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 43273027
EAN / GTIN 4018754332717
Codice del produttore 43273027
Numero-L L60010 8199
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • versione lunga
  • Per viti TORX ® interne
  • Testa sferica all’estremità lunga dell’albero
  • Angolo di rotazione fino a 25° su ciascun lato
  • Acciaio legato al cromo, nichelato

Proprietà:

  • L1: 36 mm
  • L2: 176 mm
  • Profilo di manovra: TORX®
  • Dimensione del profilo di uscita: T27
  • Peso: 28 g