Cacciavite a testa sferica esagonale 10mm L.40mm x 222mm

Codice art.: 43260010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43260010
EAN / GTIN 4018754027927
Codice del produttore 43260010
Numero-L L60010 3100
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti con esagono incassato
  • con testa sferica all’estremità lunga dell’albero
  • Angolo di rotazione fino a 25° su ciascun lato
  • Cromo vanadio, brunito

Proprietà:

  • L1: 40 mm
  • L2: 222 mm
  • Lunghezza mm (L): 232 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 10 mm
  • Profilo di manovra: Esagono
  • Peso: 175 g