Cacciavite con impugnatura a croce esagonale 6 mm L.200 mm

Codice art.: 43253060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 43253060
EAN / GTIN 4018754319411
Codice del produttore 43253060
Numero-L L60010 7885
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti con esagono incassato
  • con 2 unità
  • pizzo nero
  • con impugnatura a croce a 2 componenti
  • Acciaio in lega di cromo, cromato opaco

Proprietà:

  • L1: 200 mm
  • L2: 228 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 6 mm
  • Profilo di manovra: Esagono
  • Peso: 92 g