Chiave a bussola esagonale SW 13mm L.200mm

Codice art.: 43233130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 43233130
EAN / GTIN 4018754319350
Codice del produttore 43233130
Numero-L L60010 7894
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti a testa esagonale esterna
  • con impugnatura a croce a 2 componenti
  • Acciaio in lega di cromo, cromato opaco

Proprietà:

  • L1: 200 mm
  • L2: 240 mm
  • Peso: 176 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 13 mm