Morsetto per serrare in parallelo, fino a 110 mm capacità di serraggio, 58 - 78 mm sbraccio

Codice art.: 432-004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 432-004
EAN / GTIN 4027474795580
Codice del produttore 432-004
Numero-L L80010 2021
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse di serraggio parallele della Serie 432 sono utilizzate per la tensione universale interna ed esterna di varie forme di pezzi nelle arti e mestieri, nell'industria e nei laboratori. La Serie 432 ha quattro diverse superfici per l'uso su diverse forme di pezzi, garantendo così un uso universale.
  • Forza di serraggio fino a 8.500 N
  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung
  • Le trapezio vite di pressione offrono una migliore trasmissione della forza

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 110 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 4 5/16
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Forza di serraggio [N]: 6.800 Nm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Proiezione (da a) [mm]: 58 - 78
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 110 mm /