Cacciavite esagonale disassato 4 mm L.29 mm x 74 mm

Codice art.: 43153004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43153004
EAN / GTIN 4018754332120
Codice del produttore 43153004
Numero-L L60010 7609
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per metrico Viti ad esagono incassato
  • Acciaio legato al cromo, nichelato (brunito 0,9 mm)
  • DIN ISO 2936

Proprietà:

  • L1: 29 mm
  • L2: 74 mm
  • Lunghezza mm (L): 72 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 4 mm
  • Profilo di manovra: Esagono
  • Peso: 10 g